Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj beép 32A 40-50V 2P IP44 G60643 - 82917

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj beép 32A 40-50V 2P IP44 G60643

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 40-50 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430829171

Sonepar cikkszám

G60643

Gyártói cikkszám

82917

Gyártói típuskód

Kaedra 82917

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

40-50 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

12 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

65 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

65 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 32A 40-50V 2P