Schneider - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP67 szögletes SN012372 - PKY32G735
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Névleges feszültség - 380-415 V
Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432012465
Sonepar cikkszám
SN012372
Gyártói cikkszám
PKY32G735
Gyártói típuskód
Mureva PKY32G735
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Névleges feszültség:
380-415 V
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
100 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
90 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem