Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Ipari dugalj lengő 16A 110V 2P+F IP44 GT67184 - PKF16M413

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj lengő 16A 110V 2P+F IP44 GT67184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303432032517

Sonepar cikkszám

GT67184

Gyártói cikkszám

PKF16M413

Gyártói típuskód

PKF16M413

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

7035

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Katonai kivitel:

Nem

Pratika lengőaljzat 16A, 2p+E, 130V, IP44. készülék rövid megnevezése: PratiKa csavar - aljzat, foglalat kategória: kisfeszültség - pólusok megnevezése: 2P + F - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alka