Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP67 SN004414 - PKY16M723

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP67 SN004414

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432010539

Sonepar cikkszám

SN004414

Gyártói cikkszám

PKY16M723

Gyártói típuskód

Mureva PKY16M723

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

RAL-szám:

7035

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP67