Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj lengő 16A 250V 2P+F IP44 GT45386 - PKF16M423

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj lengő 16A 250V 2P+F IP44 GT45386

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432032579

Sonepar cikkszám

GT45386

Gyártói cikkszám

PKF16M423

Gyártói típuskód

Mureva PKF16M423

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

7035

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj lengő 16A 250V 2P+F