Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+F IP44 GT45363 - PKF16M434

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+F IP44 GT45363

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432032661

Sonepar cikkszám

GT45363

Gyártói cikkszám

PKF16M434

Gyártói típuskód

Mureva PKF16M434

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

7035

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+F