Schneider - Ipari dugalj lengő 2P,16A,25V,IP44,csavaros SN083291 - 82401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Pólusszám - 2
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430824015
Sonepar cikkszám
SN083291
Gyártói cikkszám
82401
Gyártói típuskód
Mureva 82401
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Pólusszám:
2
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Óraidő-állítás:
0 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
7035
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugalj lengő 2P,16A,25V,IP44,csavaros