Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Ipari dugalj lengővilla 32A 250V 3P+F IP44 9h GT73802 - PKE32M424

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj lengővilla 32A 250V 3P+F IP44  9h GT73802

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432032449

Sonepar cikkszám

GT73802

Gyártói cikkszám

PKE32M424

Gyártói típuskód

PKE32M424

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Érintkezőanyag:

CuZn

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj lengővilla 32A 250V 3P+F IP44 9h