Schneider - Ipari dugalj lengővilla 32A 250V 3P+F IP44 GT55127 - PKE32M423
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432032029
Sonepar cikkszám
GT55127
Gyártói cikkszám
PKE32M423
Gyártói típuskód
Mureva PKE32M423
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
nikkelezett
RAL-szám:
0
Katonai kivitel:
Nem