Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP67 GT65253 - PKF16W723

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP67 GT65253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432417048

Sonepar cikkszám

GT65253

Gyártói cikkszám

PKF16W723

Gyártói típuskód

Mureva PKF16W723

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP67

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7035

Szigetelt beépítés:

Igen

Katonai kivitel:

Nem

Zárható:

Nem

Jelölési mező:

Nem

Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F