Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Ipari dugalj rögz 16A 250V 3P+N+F IP44 SN011028 - PKF16W425

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj rögz 16A 250V 3P+N+F IP44 SN011028

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Óraidő-állítás - 9 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432416126

Sonepar cikkszám

SN011028

Gyártói cikkszám

PKF16W425

Gyártói típuskód

Kaedra PKF16W425

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7035

Szigetelt beépítés:

Igen

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj rögz 16A 250V 3P+N+F