Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj rögz 16A 3P+N+F IP67 SN074203 - PKF16W735

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj rögz 16A 3P+N+F IP67 SN074203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432417093

Sonepar cikkszám

SN074203

Gyártói cikkszám

PKF16W735

Gyártói típuskód

Mureva PKF16W735

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP67

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7035

Szigetelt beépítés:

Igen

Katonai kivitel:

Nem

Zárható:

Nem

Jelölési mező:

Nem

PK dugaljzat, csavaros 16A IP67 380V 3pNT. termék vagy komponens típusa: aljzat - aljzat, foglalat kategória: kisfeszültség - pólusok megnevezése: 3P + N + F - hálózat típusa: AC. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..