Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj rögz 16A 50V 3P IP44 G60621 - 82104

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj rögz 16A 50V 3P IP44 G60621

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - fehér

  • Óraidő-állítás - 12 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430821045

Sonepar cikkszám

G60621

Gyártói cikkszám

82104

Gyártói típuskód

Kaedra 82104

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

fehér

Óraidő-állítás:

12 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7035

Szigetelt beépítés:

Nem

Katonai kivitel:

Nem

PK ráépíthető aljzat 16A, 3p, 50V, IP44. termék vagy komponens típusa: aljzat - aljzat, foglalat kategória: törpefeszültség - pólusok megnevezése: 3P - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: