Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj rögz 32A 24V 3P IP44 GT65241 - 82116

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj rögz 32A 24V 3P IP44 GT65241

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

  • Óraidő-állítás - 0 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430821168

Sonepar cikkszám

GT65241

Gyártói cikkszám

82116

Gyártói típuskód

Kaedra 82116

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Óraidő-állítás:

0 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7035

Szigetelt beépítés:

Nem

Katonai kivitel:

Nem

PK ráépíthető aljzat 32A, 3p, 25V, IP44. termék vagy komponens típusa: aljzat - aljzat, foglalat kategória: törpefeszültség - pólusok megnevezése: 3P - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: