Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP44 G60627 - 82220

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP44 G60627

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Áramerősség - 32 A

  • Kialakítás - fali csatlakozó aljzat

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség - 380-415 V

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430822202

Sonepar cikkszám

G60627

Gyártói cikkszám

82220

Gyártói típuskód

Kaedra 82220

Áramerősség:

32 A

Kialakítás:

fali csatlakozó aljzat

Pólusszám:

4

Feszültség:

380-415 V

Védettség (IP):

IP44

Ipari csatlakozók ; Schneider ; %Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F