Schneider - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+N+F IP44 GT58907 - PKF32W435
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432416317
Sonepar cikkszám
GT58907
Gyártói cikkszám
PKF32W435
Gyártói típuskód
Mureva PKF32W435
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP44
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Igen
Katonai kivitel:
Nem
Zárható:
Nem
Jelölési mező:
Nem