Schneider - Ipari dugalj rögz 32A 50V 2P IP44 G60622 - 82117
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér
Pólusszám - 2
Megkülönböztető szín - fehér
Óraidő-állítás - 12 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430821175
Sonepar cikkszám
G60622
Gyártói cikkszám
82117
Gyártói típuskód
Kaedra 82117
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
40-50 V (50+60 Hz) fehér
Pólusszám:
2
Megkülönböztető szín:
fehér
Óraidő-állítás:
12 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem