Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla beép 63A,3PT,380-415V,IP67 GT84291 - 81882

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla beép 63A,3PT,380-415V,IP67 GT84291

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430818823

Sonepar cikkszám

GT84291

Gyártói cikkszám

81882

Gyártói típuskód

Mureva 81882

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Névleges feszültség:

380-415 V

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

6 h

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

7035

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

hozzáilleszthető eszköz csatlakozója

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

PKbeép.egy.a.63A,3pT,380-415V,IP67. készülék rövid megnevezése: panelre szerelt dugaszok - aljzat, foglalat kategória: kisfeszültség - pólusok megnevezése: 3P + F - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. A