Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla lengő 16A 110V 2P+F IP44 GT67183 - PKE16M413

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla lengő 16A 110V 2P+F IP44 GT67183

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432032296

Sonepar cikkszám

GT67183

Gyártói cikkszám

PKE16M413

Gyártói típuskód

Mureva PKE16M413

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

sárga

Óraidő-állítás:

4 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Érintkezőanyag:

CuZn

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

RAL-szám:

0

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 16A 110V 2P+F IP44