Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44 G60209 - 83902

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44 G60209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430839026

Sonepar cikkszám

G60209

Gyártói cikkszám

83902

Gyártói típuskód

Mureva 83902

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

egyéb

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Érintkezőanyag:

CuZn

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

RAL-szám:

0

Katonai kivitel:

Nem

PK fázisfordító lengővilla 16A, 4p, 415V, IP44. aljzat, foglalat kategória: kisfeszültség - pólusok megnevezése: 3P + F - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..