Schneider - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP67 SN058354 - PKX16M734
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432009588
Sonepar cikkszám
SN058354
Gyártói cikkszám
PKX16M734
Gyártói típuskód
Mureva PKX16M734
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
nikkelezett
RAL-szám:
0
Katonai kivitel:
Nem