Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP67 SN004413 - PKX16M723

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP67 SN004413

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432009540

Sonepar cikkszám

SN004413

Gyártói cikkszám

PKX16M723

Gyártói típuskód

Mureva PKX16M723

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Érintkezőanyag:

CuZn

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

RAL-szám:

0

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F