Schneider - Ipari dugvilla lengő 32A 250V 2P+E IP67 SN073774 - PKX32M723
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432009656
Sonepar cikkszám
SN073774
Gyártói cikkszám
PKX32M723
Gyártói típuskód
Mureva PKX32M723
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
nikkelezett
RAL-szám:
0
Katonai kivitel:
Nem