Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP67 GT72955 - PKE32M735

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP67 GT72955

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432032340

Sonepar cikkszám

GT72955

Gyártói cikkszám

PKE32M735

Gyártói típuskód

Mureva PKE32M735

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Érintkezőanyag:

CuZn

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

RAL-szám:

0

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP67