Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla lengő 32A 50V 2P IP44 G60631 - 82317

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla lengő 32A 50V 2P IP44 G60631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430823179

Sonepar cikkszám

G60631

Gyártói cikkszám

82317

Gyártói típuskód

Kaedra 82317

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

fehér

Óraidő-állítás:

12 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

PK lengővilla 32A, 2p, 50V, IP44. aljzat, foglalat kategória: törpefeszültség - pólusok megnevezése: 2P - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..