Schneider - Ipari dugvilla rögz. 125A 380-415V 3P+N IP67 SN073081 - 81894
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Névleges feszültség - 380-415 V
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430818946
Sonepar cikkszám
SN073081
Gyártói cikkszám
81894
Gyártói típuskód
Mureva 81894
IEC áramerősség:
125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Névleges feszültség:
380-415 V
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
6 h
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
7035
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem