Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla rögz 16A 230V 2P+F IP67 GT61027 - 83554

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla rögz 16A 230V 2P+F IP67 GT61027

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Névleges feszültség - 200-250 V

  • Pólusszám - 2

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430835547

Sonepar cikkszám

GT61027

Gyártói cikkszám

83554

Gyártói típuskód

Mureva 83554

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Névleges feszültség:

200-250 V

Pólusszám:

2

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

kék

RAL-szám:

7035

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

PK ráépíthető villa 16A, 2p+E, 130VAC, IP67. aljzat, foglalat kategória: kisfeszültség - pólusok megnevezése: 2P + F - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..