Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+N+F IP44 G60665 - 83831

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+N+F IP44 G60665

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430838319

Sonepar cikkszám

G60665

Gyártói cikkszám

83831

Gyártói típuskód

Kaedra 83831

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Névleges feszültség:

380-415 V

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

7035

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

hozzáilleszthető eszköz csatlakozója

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

PK beépíthető fázisfordító villa 16A, 5p, 415V, IP44. aljzat, foglalat kategória: kisfeszültség - pólusok megnevezése: 3P + N + F - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..