Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+N+F IP44 GT67296 - PKE16W435

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+N+F IP44 GT67296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432416584

Sonepar cikkszám

GT67296

Gyártói cikkszám

PKE16W435

Gyártói típuskód

Mureva PKE16W435

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Névleges feszültség:

380-415 V

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

16 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

7035

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+N+F