Schneider - Ipari dugvilla rögz 32400V 3P+F IP67 SN003169 - 83571
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Névleges feszültség - 380-415 V
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430835714
Sonepar cikkszám
SN003169
Gyártói cikkszám
83571
Gyártói típuskód
Mureva 83571
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Névleges feszültség:
380-415 V
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
7035
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem