Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N+F IP67 SN054085 - 83871

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N+F IP67 SN054085

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430838715

Sonepar cikkszám

SN054085

Gyártói cikkszám

83871

Gyártói típuskód

Mureva 83871

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Névleges feszültség:

380-415 V

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

7035

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

hozzáilleszthető eszköz csatlakozója

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

PK beépíthető villa 32A, 5p, 415V, IP67. aljzat, foglalat kategória: kisfeszültség - pólusok megnevezése: 3P + N + F - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..