Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla rögz 32A 50V 2P IP44 G60639 - 82517

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla rögz 32A 50V 2P IP44 G60639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • Névleges feszültség - 40-50 V

  • Pólusszám - 2

  • Óraidő-állítás - 12 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430825173

Sonepar cikkszám

G60639

Gyártói cikkszám

82517

Gyártói típuskód

Kaedra 82517

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

Névleges feszültség:

40-50 V

Pólusszám:

2

Óraidő-állítás:

12 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

fehér

RAL-szám:

7035

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

PK ráépíthető villa 32A, 2p, 50V, IP44. aljzat, foglalat kategória: törpefeszültség - pólusok megnevezése: 2P - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..