Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla rögz 32A 50V 3P IP44 G60640 - 82518

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla rögz 32A 50V 3P IP44 G60640

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • Névleges feszültség - 40-50 V

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 12 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430825180

Sonepar cikkszám

G60640

Gyártói cikkszám

82518

Gyártói típuskód

Kaedra 82518

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

Névleges feszültség:

40-50 V

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

12 h

Névleges frekvencia:

60-50 Hz

Megkülönböztető szín:

fehér

RAL-szám:

7035

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

PK ráépíthető villa 32A, 3p, 50V, IP44. aljzat, foglalat kategória: törpefeszültség - pólusok megnevezése: 3P - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..