Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Ipari PC Magelis csatlakozó kábel TSX07-37 -hez SN024672 - XBTZ968

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ipari PC Magelis csatlakozó kábel TSX07-37 -hez SN024672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2.5 m

  • Funkció - SPS-bővítés

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110201543

Sonepar cikkszám

SN024672

Gyártói cikkszám

XBTZ968

Gyártói típuskód

XBTZ968

Hosszúság:

2.5 m

Funkció:

SPS-bővítés

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

kerek dugaszoló csatlakozó

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Ipari PC Magelis csatlakozó kábel TSX07-37 -hez