Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Ipari PC Magelis grafik. megjelenítő monokróm 5.7'' G48435 - XBTF011110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ipari PC Magelis grafik. megjelenítő monokróm 5.7'' G48435

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

  • TCP/IP protokollt támogatja - Nem

  • Képernyőátló - 5.7 in

  • Színes kijelzővel - Nem

  • Numerikus billentyűzettel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G48435

Gyártói cikkszám

XBTF011110

Gyártói típuskód

XBTF011110

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Képernyőátló:

5.7 in

Színes kijelzővel:

Nem

Numerikus billentyűzettel:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Display típusa:

STN

Képpontok száma, horizontális:

320

Képpontok száma, vertikális:

240

Tápfeszültség típusa:

DC

Funkciógombok száma, programozható:

4

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

SW-illesztőfelület:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Alfa billentyűzettel:

Nem

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Nem

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Igen

Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:

Igen

Receptúrákkal:

Nem

Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:

Nem

Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

PLC ipari vezérlések ; HMI grafikus panel ; %Ipari PC Magelis grafik. megjelenítő monokróm 5.7"