Schneider - Ipari PC Magelis programozó kábel 9 csatornás G04833 - XBTZ915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2.5 m
Funkció - SPS-bővítés
Pólusszám - 2
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110633535
Sonepar cikkszám
G04833
Gyártói cikkszám
XBTZ915
Gyártói típuskód
XBTZ915
Hosszúság:
2.5 m
Funkció:
SPS-bővítés
Pólusszám:
2
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Ipari PC Magelis programozó kábel 9 csatornás