Schneider - Ipari PC MOMENTUM PC-AT kábel adapter , RJ-45 G17318 - 110XCA20300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595861126367
Sonepar cikkszám
G17318
Gyártói cikkszám
110XCA20300
Gyártói típuskód
110XCA20300
Hosszúság:
0 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
M1 processzor programozó adapter. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: adapter - tartozék/külön alkatrész megjelölése: Modbus Plus D-shell adapter AT soros portra - tart/külön alkatrész rendeltetési