Schneider - Ipari PVC doboz 110x75x58 IP55 SX061343 - SL03080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 110 mm
Szélesség - 75 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3295150030800
Sonepar cikkszám
SX061343
Gyártói cikkszám
SL03080
Gyártói típuskód
SL03080
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
110 mm
Szélesség:
75 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
58 mm
Ház anyaga:
műanyag
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Modulok száma:
0
Szín:
szürke
Sorok száma:
0
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK07
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
3X
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
12.5 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
12.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Bevonat típusa:
egyéb
Felület:
kezeletlen