Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari Rack PC 4GRAM HDD 3.3GHz Win7 64bit IP40 SX005287 - HMIRSUH3A3701

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ipari Rack PC 4GRAM HDD 3.3GHz Win7 64bit IP40 SX005287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • LINUX operációs rendszerhez alkalmas - Nem

  • Processzor típusa - egyéb

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1996 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480684289

Sonepar cikkszám

SX005287

Gyártói cikkszám

HMIRSUH3A3701

Gyártói típuskód

HMIRSUH3A3701

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Processzor típusa:

egyéb

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

110-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Max. főmemória:

4096 MB

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Házforma/háztípus:

polc

Processzor ütemfrekvencia:

3.3 GHz

Előretelepített operációs rendszer:

Windows 7

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

110-240 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

6

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

4

ASI protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

6

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

4

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

Merevlemezzel:

Igen

IO-link master:

Nem

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Nem

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Nem

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Tárolómédiumok dugaszoló helyeinek száma:

3

Védettség (IP):

IP40

Merevlemez tárolási kapacitása:

0.5 TB

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Videokártyával:

Igen

Hangkártyával:

Igen

Optikai futóművel:

Nem

Hajlékonylemez-meghajtóval:

Nem

Szabad csatlakozók száma, AGP:

0

Szabad csatlakozók száma, PCI:

3

Egyéb tároló médiákkal:

Nem

Szabad csatlakozók száma, ISA:

0

Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):

0

Szabad csatlakozók száma, egyéb:

4

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Szélesség:

482 mm

Magasság:

88 mm

Mélység:

480 mm

PLC ipari vezérlések - Ipari Rack PC 4GRAM HDD 3.3GHz Win7 64bit