Schneider - IR unierzális távirányító SN145138 - MTN5761-0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelátvitel - infravörös
Szerelési mód - egyéb
Csatornák száma - 10
Fali adó - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145138
Gyártói cikkszám
MTN5761-0000
Gyártói típuskód
MTN5761-0000
Jelátvitel:
infravörös
Szerelési mód:
egyéb
Csatornák száma:
10
Fali adó:
Nem
Szín:
egyéb
Hatótávolság:
12 m
Kézi adóval:
Igen
Ablakadó:
Nem
Távvezérléssel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Alkalmas kapcsolóhoz:
Igen
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Igen
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Igen
Kijelző elemhez alkalmas:
Nem
Alkalmas mozgásérzékelőhöz:
Nem
IR unierzális távirányító