Nem visszaküldhető

Schneider - Irányfény IP40 SX016898 - XVLA193

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányfény IP40 SX016898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - DC

  • Foglalat típusa - LED

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110656992

Sonepar cikkszám

SX016898

Gyártói cikkszám

XVLA193

Gyártói típuskód

XVLA193

Lencse színe:

zöld

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás átmérője:

8 mm

Védettség (IP):

IP40

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Irányfény