Nem visszaküldhető

Schneider - Irányfény IP40 SX016899 - XVLA194

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányfény IP40 SX016899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - DC

  • Foglalat típusa - LED

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110590005

Sonepar cikkszám

SX016899

Gyártói cikkszám

XVLA194

Gyártói típuskód

XVLA194

Lencse színe:

piros

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás átmérője:

8 mm

Védettség (IP):

IP40

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Irányfény