Schneider - Irányfény IP40 SX016900 - XVLA195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110590012
Sonepar cikkszám
SX016900
Gyártói cikkszám
XVLA195
Gyártói típuskód
XVLA195
Lencse színe:
sárga
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás átmérője:
8 mm
Védettség (IP):
IP40
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Irányfény