Schneider - Irányfény IP40 SX016909 - XVLA293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - DC
Foglalat típusa - LED
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110540963
Sonepar cikkszám
SX016909
Gyártói cikkszám
XVLA293
Gyártói típuskód
XVLA293
Lencse színe:
egyéb
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás átmérője:
8.2 mm
Védettség (IP):
IP40
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Irányfény