Schneider - Irányváltó blokk energiaátviteli alapmodul alá közvetlenül, IP20 SN027684 - LU2MB0ES
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110363791
Sonepar cikkszám
SN027684
Gyártói cikkszám
LU2MB0ES
Gyártói típuskód
LU2MB0ES
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-48 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-48 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
14.9 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
48-72 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
32 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
45 mm
Magasság:
82.5 mm
Mélység:
105 mm