Schneider - Irányváltó blokk, külön szerelt 32A 110-240VAC/DC IP20 GT57283 - LU6MB0FU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-240 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110106664
Sonepar cikkszám
GT57283
Gyártói cikkszám
LU6MB0FU
Gyártói típuskód
LU6MB0FU
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-240 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
14.9 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-240 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
38 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
44.8 mm
Magasság:
83.8 mm
Mélység:
112 mm