Schneider - Irányváltó mágnesk 110VAC 12A 1z 5,5kW/400V IP20 G05847 - LC2K1210F7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
120 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110789904
Sonepar cikkszám
G05847
Gyártói cikkszám
LC2K1210F7
Gyártói típuskód
LC2K1210F7
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-110 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
5.59 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb