Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 110VAC 16A 1ny 7,5kW/400V IP2X G05862 - LC2K1601F7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 110VAC 16A  1ny 7,5kW/400V IP2X G05862

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

116 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118380875

Sonepar cikkszám

G05862

Gyártói cikkszám

LC2K1601F7

Gyártói típuskód

LC2K1601F7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.59 kW

Védettség (IP):

IP2X

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó védőrelé TeSys LC2-K, 3-pólusú, AC-3 440 V 16A, tekercs 110 V AC. készülék rövid megnevezése: LC2K - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-4, AC-3 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező összetétel: 3 NO - Ue név