Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 110VDC 6A 1z 2,2kW /380V IP2X G06651 - LP2K0610FD

MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 110VDC 6A 1z   2,2kW /380V IP2X G06651

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

155 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110497113

Sonepar cikkszám

G06651

Gyártói cikkszám

LP2K0610FD

Gyártói típuskód

LP2K0610FD

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.24 kW

Védettség (IP):

IP2X

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-110 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó védőrelé TeSys LP2-K, 3-pólusú, AC-3 440 V 6A, tekercs 110 V DC. készülék rövid megnevezése: LP2K - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-4, AC-3 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező összetétel: 3 NO - Ue névl