Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágnesk 110VDC 9A 1z 4kW /380V IP20 G06671 - LP2K0910FD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágnesk 110VDC 9A 1z      4kW /380V IP20 G06671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110499605

Sonepar cikkszám

G06671

Gyártói cikkszám

LP2K0910FD

Gyártói típuskód

LP2K0910FD

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-110 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

3 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Irányváltó mágneskapcsoló 9A, 1 záró, DC, 2,4 W. termékcsalád: TeSys K - termék neve: TeSys K - készülék rövid megnevezése: LP2K - készülékalkalmazás: vezérlés - mágneskapcsoló alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-1, A